GHG 20-60 06012A6400

Pistola termica GHG 20-60

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:GHG 20-60 (06012A6400)
Rubix:999190200003508
Produttore:06012A6400
EAN:3165140889551
GHG 20-60 06012A6400

Riepilogo info tecniche

Potenza2000 W
Portata dell'aria500 l/min
Peso0,6 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GHG 20-60 06012A6400


GHG 20-60: 2 flussi d'aria e manopola di controllo della temperatura a 9 posizioni per una maggiore facilità d'uso. Forma diritta per un facile utilizzo in molte posizioni. Potenza nominale: 2000 W. Flusso d'aria: 150 - 500 l/min. Temperatura: 50 - 630°C. Peso: 0,6 kg.GHG 23-66: una scelta di 10 portate d'aria, controllo digitale della temperatura e 4 programmi personalizzabili per un controllo totale. Maggiore sicurezza grazie alla protezione termica: spegnimento automatico del riscaldamento in caso di surriscaldamento del motore. Potenza nominale: 2300 W. Flusso d'aria: 150 - 500 l/min. Temperatura: 50 - 650°C. Peso: 0,67 kg.

Punti di forza

Convenient, elongated thermal stripper. The universal tool for paint and lacquer removal, shaping and hot-air shrinking. Also suitable for brazing, soldering and tinning operations.
Power 2000 W. - Working temperature 50 to 630°C. - Air flow (2 levels) 150/500 l/min. Supplied in cardboard box.

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza2000 W
Portata dell'aria500 l/min
Peso0,6 kg
Min. Temperatura d'impiego50 °C
Max. Temperatura d'impiego630 °C
Lunghezza339,5 mm
€ 172,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 210,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione