Riferimenti
Bosch:UniversalHeat 600 (06032A6101)
Rubix:999220113001709
Produttore:06032A6101
EAN:3165140887915


Riepilogo info tecniche
| Potenza | 1800 W |
|---|---|
| Portata dell'aria | 500 l/min |
| Peso | 0,53 kg |
Dettagli del prodotto : UNIVERSALHEAT 600 TERMOSOFFIATORE 06032A6101
Sverniciatore ad aria calda UniversalHeat 600; pistola termica multiuso utilizzabile per una varietà di applicazioni; tre impostazioni di temperatura e scudo termico rimovibile per una maggiore versatilità; l'elemento riscaldante garantisce un riscaldamento rapido e una distribuzione uniforme del calore; Interruttore on/off con tre intervalli di temperatura e opzioni di regolazione del flusso d'aria; Il retro della pistola è dotato di una superficie in gomma antiscivolo per garantire la stabilità della presa; Ampia gamma di ugelli specifici per ogni attività, progettati appositamente per ogni applicazione; Ugello con protezione in vetro, lunghezza 75 mm (1 609 390 452); Valigetta di trasporto
Hot air stripper UniversalHeat 600
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 1800 W |
|---|---|
| Portata dell'aria | 500 l/min |
| Peso | 0,53 kg |
| Min. Temperatura d'impiego | 50 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 600 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione