4933459771-TERMOSOFFIATORE 18 VOLT - SENZA BATTERIA M18 BHG-0
Pistola termica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Milwaukee:4933459771
Rubix:999180600013474
Produttore:4933459771
EAN:4058546029432




Riepilogo info tecniche
| Portata dell'aria | 170 l/min |
|---|---|
| Peso | 1,6 kg |
| Min. Temperatura d'impiego | -18 °C |
Documenti
Dettagli del prodotto : 4933459771-TERMOSOFFIATORE 18 VOLT - SENZA BATTERIA M18 BHG-0
Compact M18 heat gun. High performance heat coil allows the tool to reach 470 °C. Reaches operational temperature in 6 seconds. REDLINK™ overload protection electronics in tool and battery pack deliver best in class system durability. Durable ladder hook for work space management and safety. Integrated LED light to illuminate the work area. Weight with battery 1,4 kg. Supplied with 2 x nozzles, but without batteries and charger.
Cordless hot air gun M18 BHG-0
REDLINK PLUS electronics
Individual cell monitoring
Integrated hook
LED work light
Scope of delivery: Tool, reducing nozzle, reflector nozzle, without battery, without charger
Powerful hot air gun with up to 470 °C and reaches the operating temperature in only 6 seconds.
Product features:
Scope of delivery: Tool, reducing nozzle, reflector nozzle, without battery, without charger
Punti di forza
-La serpentina di calore ad alte prestazioni permette all'utensile di raggiungere la temperatura operativa in sei secondi, consentendo all'utente di completare rapidamente l'applicazione
L'elettronica di protezione da sovraccaricoREDLINK™ nell'utensile e nel pacco batteria offre la migliore durata del sistema
Il monitoraggio delle singole celle della batteria ottimizza il tempo di funzionamento dell'utensile e garantisce la durata del pacco a lungo termine
Il resistente gancio per la scala consente di gestire lo spazio di lavoro e la sicurezza
Fornito con due ugelli: 1x ugello di riduzione per l'intensità del calore su un'area specifica, 1x ugello riflettore per applicare il calore intorno a un oggetto, come le tubature
Luce LED integrata per illuminare l'area di lavoro
Il pacco batteriaREDLITHIUM™ offre una costruzione superiore, un'elettronica e prestazioni prive di sbiadimento per offrire più tempo di funzionamento e più lavoro durante la vita del pacco
Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™.
L'elettronica di protezione da sovraccaricoREDLINK™ nell'utensile e nel pacco batteria offre la migliore durata del sistema
Il monitoraggio delle singole celle della batteria ottimizza il tempo di funzionamento dell'utensile e garantisce la durata del pacco a lungo termine
Il resistente gancio per la scala consente di gestire lo spazio di lavoro e la sicurezza
Fornito con due ugelli: 1x ugello di riduzione per l'intensità del calore su un'area specifica, 1x ugello riflettore per applicare il calore intorno a un oggetto, come le tubature
Luce LED integrata per illuminare l'area di lavoro
Il pacco batteriaREDLITHIUM™ offre una costruzione superiore, un'elettronica e prestazioni prive di sbiadimento per offrire più tempo di funzionamento e più lavoro durante la vita del pacco
Sistema di batterie flessibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™.
Informazioni tecniche
Attributi
| Portata dell'aria | 170 l/min |
|---|---|
| Peso | 1,6 kg |
| Min. Temperatura d'impiego | -18 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 51 °C |
| Lunghezza | 163 mm |
| Tipologia | pistola termica |
| Modello | m18 bhg-0 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 136,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 166,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione