PISTOLA TERMICA 1800W VARIATORE ELETTRONICO DI TEMPERATURA, TEMPERATURA DI LAVORO 50-400 / 50-600 GR D26411-QS

Pistola termica 1800 watt

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dewalt:D26411-QS
Rubix:999190600007797
EAN:5035048290071
PISTOLA TERMICA 1800W VARIATORE ELETTRONICO DI TEMPERATURA, TEMPERATURA DI LAVORO 50-400 / 50-600 GR D26411-QS

Riepilogo info tecniche

Potenza1800 W
Portata dell'aria450 l/min
Peso0,65 kg
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PISTOLA TERMICA 1800W VARIATORE ELETTRONICO DI TEMPERATURA, TEMPERATURA DI LAVORO 50-400 / 50-600 GR D26411-QS


Estremamente robusta e resistente
Design leggero e compatto per incrementare il confort durante applicazioni prolungate
2 diversi flussi d‘aria per massimizzare il controllo
Seconda impugnatura anteriore per un maggiore confort
Dotazione standard di 2 naselli per aumentare la versatilità dell‘utensile in applicazioni specifiche

Informazioni tecniche


Attributi
Potenza1800 W
Portata dell'aria450 l/min
Peso0,65 kg
Min. Temperatura d'impiego50 °C
Max. Temperatura d'impiego600 °C
Lunghezza253 mm
89,10 IVA esclusa
/ Unità
108,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione