9623-60660 CINGHIA TRAPEZOIDALE C66 22X1672LI C1730 LD DELTA C
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C66 22x1672Li C1730 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457665
Produttore:962360660
EAN:5414465304385


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c66 |
| Lunghezza interna | 1672 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-60660 CINGHIA TRAPEZOIDALE C66 22X1672LI C1730 LD DELTA C
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c66 |
| Lunghezza interna | 1672 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1730 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza esterna | 1760 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione