9623-61010 CINGHIA TRAPEZOIDALE C101 22X2562LI C2620 LD DELTA
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C101 22x2562Li C2620 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457695
Produttore:962361010
EAN:5414465304705


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c101 |
| Lunghezza interna | 2562 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-61010 CINGHIA TRAPEZOIDALE C101 22X2562LI C2620 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c101 |
| Lunghezza interna | 2562 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2620 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza esterna | 2650 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione