9623-63050 CINGHIA TRAPEZOIDALE C305 22X7747LI C7805 LD DELTA
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C305 22x7747Li C7805 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000001565321
Produttore:962363050
EAN:5414465676666


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c305 |
| Lunghezza interna | 7747 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-63050 CINGHIA TRAPEZOIDALE C305 22X7747LI C7805 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c305 |
| Lunghezza interna | 7747 mm |
| Lunghezza esterna | 7848,6 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza di orientamento | 7805 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 178,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 218,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione