9623-62450 CINGHIA TRAPEZOIDALE C245 22X6222LI C6280 LD DELTA
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C245 22x6222Li C6280 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000001565315
Produttore:962362450
EAN:5414465676628


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c245 |
| Lunghezza interna | 6222 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-62450 CINGHIA TRAPEZOIDALE C245 22X6222LI C6280 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c245 |
| Lunghezza interna | 6222 mm |
| Lunghezza di orientamento | 6280 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza esterna | 6310 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 121,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 148,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione