9628-61320 CINGHIA TRAPEZOIDALE D132 32X3350LI D3425 LD DELTA
Delta Classic D
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:D132 32x3350Li D3425 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000458065
Produttore:962861320
EAN:5414465357930


Riepilogo info tecniche
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d132 |
| Lunghezza interna | 3350 mm |
Dettagli del prodotto : 9628-61320 CINGHIA TRAPEZOIDALE D132 32X3350LI D3425 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d132 |
| Lunghezza interna | 3350 mm |
| Lunghezza di orientamento | 3425 mm |
| Larghezza superiore | 32 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Lunghezza esterna | 3353 mm |
| Sezione | 32 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 105,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 128,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione