9628-64920 CINGHIA TRAPEZOIDALE D492 32X12500LI D12575 LD DELT
Delta Classic D
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:D492 32x12500Li D12575 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000458109
Produttore:962864920
EAN:5414465358883


Riepilogo info tecniche
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d492 |
| Lunghezza interna | 12500 mm |
Dettagli del prodotto : 9628-64920 CINGHIA TRAPEZOIDALE D492 32X12500LI D12575 LD DELT
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d492 |
| Lunghezza interna | 12500 mm |
| Lunghezza di orientamento | 12575 mm |
| Larghezza superiore | 32 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Lunghezza esterna | 12626 mm |
| Sezione | 32 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 595,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 726,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione