9620-60230 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z23 10X578LI Z600 LD DELTA C
Delta Classic Z
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:Z23 10x578Li Z600 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457347
Produttore:962060230
EAN:5414465320156


Riepilogo info tecniche
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z23 |
| Lunghezza interna | 578 mm |
Dettagli del prodotto : 9620-60230 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z23 10X578LI Z600 LD DELTA C
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z23 |
| Lunghezza interna | 578 mm |
| Lunghezza di orientamento | 600 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Lunghezza esterna | 603,4 mm |
| Sezione | 10 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione