9620-60365 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z36.5 10X928LI Z950 LD DELTA C
Delta Classic Z
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:Z36,5 10x928Li Z950 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457362
Produttore:962060365
EAN:5414465320187


Riepilogo info tecniche
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z36 |
| Lunghezza interna | 928 mm |
Dettagli del prodotto : 9620-60365 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z36.5 10X928LI Z950 LD DELTA C
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z36 |
| Lunghezza interna | 928 mm |
| Lunghezza di orientamento | 950 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Lunghezza esterna | 950 mm |
| Sezione | 10 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione