9623-60940 CINGHIA TRAPEZOIDALE C94 22X2382LI C2440 LD DELTA C
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C94 22x2382Li C2440 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457688
Produttore:962360940
EAN:5414465304620


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c94 |
| Lunghezza interna | 2382 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-60940 CINGHIA TRAPEZOIDALE C94 22X2382LI C2440 LD DELTA C
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c94 |
| Lunghezza interna | 2382 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2440 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza esterna | 2470 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione