9625-61407 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1407 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA1407 DELTA NARROW
Rubix:160000001569401
Produttore:962561407
EAN:5414465310850
9625-61407 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1407 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1407 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9625-61407 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1407 DELTA NARROW


CINGHIA

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1407 mm
Lunghezza interna1362 mm
Lunghezza esterna1425 mm
Spessore10 mm
Guainato
Seriedelta narrow
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia90 mm
Codice doganale40103900
17,58 IVA esclusa
/ Unità
21,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione