9625-62382 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2382 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA2382 DELTA NARROW
Rubix:160000001569414
Produttore:962562382
EAN:5414465317866
9625-62382 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2382 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento2382 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9625-62382 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2382 DELTA NARROW


CINGHIA

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento2382 mm
Lunghezza interna2337 mm
Lunghezza esterna2400 mm
Spessore10 mm
Guainato
Seriedelta narrow
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia90 mm
Codice doganale40103900
26,34 IVA esclusa
/ Unità
32,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione