Riferimenti
Gates:SPA1675 DELTA NARROW
Rubix:160000001569407
Produttore:962561675
EAN:5414465677069


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 12,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1675 mm |
Dettagli del prodotto : 9625-61675 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1675 DELTA NARROW
Le cinghie trapezoidali Delta Narrow™ hanno un profilo a sezione stretta, che le rende la soluzione perfetta per tutte le trasmissioni standard del settore comunemente definite strette o a cuneo profondo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 12,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1675 mm |
| Lunghezza interna | 1630 mm |
| Lunghezza esterna | 1693 mm |
| Spessore | 10 mm |
| Guainato | no |
| Serie | delta narrow |
| Forma denti | liscio all'interno, lato esterno liscio |
| Materiale | sbr |
| Min. Temperatura d'impiego | -30 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Diametro minimo della puleggia | 90 mm |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione