GN.11901-SPINTORE CON ANELLO ELASTICO ACCIAIO DIN 6311-12-S
DIN 6311
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.11901
Rubix:160000000518516



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.11901-SPINTORE CON ANELLO ELASTICO ACCIAIO DIN 6311-12-S
Spintori con anello elastico
Spintori con anello elastico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro metrico | M6 |
| Spessore | 2,2 mm |
| Diametro interno | 4,6 mm |
| Diametro esterno | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
