GN.34214-BUSSOLA DI POSIZIONAMENTO PER PRESSORI A MOLLA ACCIAIO GN 249.1-8-3,5
GN 249
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.34204
Rubix:160000000520603



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.34214-BUSSOLA DI POSIZIONAMENTO PER PRESSORI A MOLLA ACCIAIO GN 249.1-8-3,5
Bussole di riscontro
Bussole di riscontro
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro metrico | M8 |
| Spessore | 2 mm |
| Diametro interno | 3,5 mm |
| Diametro esterno | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
