Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.34207
Rubix:160000000520606



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.34207 GN 249-16
Bussole di riscontro
Bussole di riscontro
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 26 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro metrico | M16 |
| Spessore | 3 mm |
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro esterno | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
