GN.11941-SPINTORE CON ANELLO ELASTICO ACCIAIO DIN 6311-32-S
DIN 6311
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.11941
Rubix:160000000518520



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.11941-SPINTORE CON ANELLO ELASTICO ACCIAIO DIN 6311-32-S
Spintori con anello elastico
Spintori con anello elastico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 59 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro metrico | M16 |
| Spessore | 5,3 mm |
| Diametro interno | 22 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
