GN.12177-SPINTORE CON ANELLO ELASTICO ACCIAIO INOX GN 631.5-25-7,8
GN 631.5
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.12177
Rubix:160000000541099




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
|---|---|
| Diametro metrico | M10 |
| Classe di qualità | Non Standardizzato |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.12177-SPINTORE CON ANELLO ELASTICO ACCIAIO INOX GN 631.5-25-7,8
Spintori di bloccaggio
Spintori di bloccaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 20 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Diametro metrico | M10 |
| Classe di qualità | Non Standardizzato |
| Spessore | 3 mm |
| Diametro interno | 7,8 mm |
| Diametro esterno | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione