GN.11962-SPINTORE CON ANELLO ELASTICO ACCIAIO GN 6311.1-16-K
GN 6311.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.11962
Rubix:160000000519963




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio |
|---|---|
| Diametro metrico | M8 |
| Classe di qualità | Non Standardizzato |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.11962-SPINTORE CON ANELLO ELASTICO ACCIAIO GN 6311.1-16-K
Spintori con anello elastico
Spintori con anello elastico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro metrico | M8 |
| Classe di qualità | Non Standardizzato |
| Spessore | 1,5 mm |
| Diametro interno | 6,3 mm |
| Diametro esterno | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione