GN.11951-SPINTORE CON ANELLO ELASTICO ACCIAIO DIN 6311-40-S
DIN 6311
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.11951
Rubix:160000000518521



Documenti
Dettagli del prodotto : GN.11951-SPINTORE CON ANELLO ELASTICO ACCIAIO DIN 6311-40-S
Spintori con anello elastico
Spintori con anello elastico
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 105 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro metrico | M20 |
| Spessore | 5,5 mm |
| Diametro interno | 15,6 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
