P40 DISCO LAMELLARE 566A VERS PIANA - P.N. 65029 115 MM 7000104460

Disco lamellare

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:65029
Rubix:999180300076279
Produttore:7000104460
EAN:05902658650291
P40 DISCO LAMELLARE 566A VERS PIANA - P.N. 65029 115 MM 7000104460

Riepilogo info tecniche

Diametro115 mm
Diametro di alesaggio22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : P40 DISCO LAMELLARE 566A VERS PIANA - P.N. 65029 115 MM 7000104460


Il disco lamellare 566A di 3M™ offre un versatile sistema a un disco solo per le applicazioni di fabbricazione di metalli, in cui è necessaria una maggiore durevolezza per la levigatura media, la rimozione di piccole saldature, la finitura e la preparazione delle superfici. Usato su una smerigliatrice ad angolo retto, questo disco rappresenta un'alternativa unica ai dischi con legante e ai dischi in fibra.

Punti di forza

I dischi lamellari consentono di levigare e unire in un solo passaggio, risparmiando tempo e denaro.
Il minerale di allumina e zirconia si autoaffila, offre una durata maggiore e più potenza di taglio rispetto all'ossido di alluminio, riducendo i costi di sostituzione.
Il resistente supporto di cotone-poliestere di peso Y offre flessibilità e consente il taglio rapido in applicazioni di levigatura e finitura da media ad alta pressione.
Il fissaggio rapido semplifica la sostituzione del disco e non richiede strumenti manuali.

Applicazioni

The 3M™ Flap Disc 566A is suitable for medium-duty grinding, small weld removal, blending, finishing and surface preparation in metal fabrication. It is designed for use on metal components with an angle grinder.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio81,97 g
Diametro115 mm
Diametro di alesaggio22 mm
Formapiatto
Grano40
€ 3,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione