PRODOTTI PER MANUTENZIONE 729659 C

Dispositivo di riscaldamento SKF

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:729659 C
Rubix:160000000509831
EAN:7316571175188
PRODOTTI PER MANUTENZIONE 729659 C

Riepilogo info tecniche

Temperatura minima50 °C
Temperatura massima200 °C
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE 729659 C


La piastra riscaldante SKF 729659 C consente il preriscaldamento rapido e uniforme dei cuscinetti di piccole dimensioni. Facilita il montaggio preservando al contempo l’integrità dei componenti meccanici. Grazie alla sua superficie piana e al controllo preciso della temperatura, garantisce un’efficienza costante e affidabile. Il coperchio integrato limita le perdite di calore e protegge i componenti dagli agenti contaminanti esterni.

Caratteristiche:
La piastra riscaldante SKF 729659 C è progettata per soddisfare le esigenze delle operazioni di montaggio che richiedono il preriscaldamento dei cuscinetti. Funziona tramite un termostato che consente di regolare la temperatura tra 50 e 200 °C, per un adattamento ottimale alle specificità di ogni lotto. La sua superficie di riscaldamento perfettamente piana garantisce un aumento omogeneo della temperatura, evitando così qualsiasi riscaldamento irregolare o potenziale danno ai componenti. L’aggiunta di un coperchio limita le dispersioni termiche, proteggendo al contempo i cuscinetti dalla polvere o da altre impurità che potrebbero comprometterne il corretto funzionamento.

Specifiche:
- Intervallo di temperatura: da 50 a 200 °C
- Superficie di riscaldamento piana per una distribuzione termica uniforme
- Controllo della temperatura tramite termostato integrato
- Compatibile con cuscinetti di piccole dimensioni
- Progettato per il preriscaldamento in lotti
- Coperchio protettivo per il mantenimento del calore
- Impedisce la contaminazione durante il riscaldamento
- Alimentazione elettrica standard (specifiche dettagliate da verificare sulla targhetta identificativa)

Norme:
Questa piastra riscaldante SKF 729659 C è conforme alla direttiva europea sugli apparecchi a bassa tensione 2014/35/UE, garantendo la sicurezza delle apparecchiature elettriche utilizzate entro determinati limiti di tensione. È inoltre conforme alla direttiva EMC 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica, assicurando un funzionamento senza interferenze con altri apparecchi. È conforme alla direttiva RoHS (UE) 2015/863, che limita l’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Rispetta inoltre le seguenti norme armonizzate:
- EN 62368-1: sicurezza delle apparecchiature audio/video, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
- EN IEC 63000: documentazione tecnica per la valutazione delle sostanze nell’ambito della direttiva RoHS;
- EN 61000-6-1: immunità EMC per ambienti residenziali, commerciali e industriali leggeri;
- EN 61000-6-3/A1/AC: emissioni EMC per ambienti residenziali, commerciali e industriali leggeri;
- EN 61000-3-2: limiti per le correnti armoniche;
- EN 61000-3-3: limitazioni delle fluttuazioni di tensione;
- Da EN 61000-4-2 a EN 61000-4-11: serie di norme relative alle prove di immunità alle scariche elettrostatiche, ai campi elettromagnetici irradiati, ai transitori elettrici rapidi, alle sovratensioni, ai disturbi condotti, ai campi magnetici a frequenza industriale e alle cadute di tensione.



Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.

Punti di forza

- Riscaldamento rapido e omogeneo dei cuscinetti per un montaggio facilitato;
- Temperatura regolabile per adattarsi a diversi tipi di cuscinetti;
- Riduzione del rischio di contaminazione grazie al coperchio integrato;
- Superficie piana che garantisce un riscaldamento uniforme senza punti caldi;
- Soluzione compatta, facile da integrare in un’officina di manutenzione o di produzione;
- Miglioramento della durata dei cuscinetti grazie a un montaggio privo di sollecitazioni meccaniche.

Applicazioni

La piastra riscaldante SKF 729659 C è ideale per gli ambienti industriali in cui il montaggio dei cuscinetti richiede precisione termica. È particolarmente indicata per officine di manutenzione, linee di assemblaggio e centri di riparazione meccanica. È adatta a settori industriali quali la produzione di macchinari, l’automotive, la movimentazione dei carichi o l’industria agroalimentare, in tutte le situazioni in cui è necessario un riscaldamento controllato dei cuscinetti prima dell’installazione. L’utilizzo è ottimale in ambienti interni, in spazi protetti dall’umidità e dalla polvere, al fine di garantire le prestazioni e la durata delle attrezzature.

Informazioni tecniche


Attributi
Temperatura minima50 °C
Temperatura massima200 °C
Tipologiapiastra riscaldante elettrica a termostato per cuscinetti
Materialemetallo (contenitore metallico)
Tensione230 V
Codice doganale85144000
986,06 IVA esclusa
/ Unità
1202,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore