SET PUNTE METALLO HSS-R 1-13 MM, 25 PZ CASSETTA METALLICA 2607019446
Drill Bit Set
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch:2607019446
Rubix:160000000809749
EAN:3165140415644

Dettagli del prodotto : SET PUNTE METALLO HSS-R 1-13 MM, 25 PZ CASSETTA METALLICA 2607019446
25 twist drill bits made of high speed steel for hand-guided and stationary drills.
Punti di forza
•Long lifetime
Low risk of breakage thanks to excellent elasticity
Suitable for all power tool brands
Low risk of breakage thanks to excellent elasticity
Suitable for all power tool brands
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di elementi | 25 |
|---|---|
| Campo | 1/13 mm |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | senza |
| Materia da lavorare | metallo |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
