GUANTO EDGE 48125 SIZE 8,0 48125 # 8

EDGE® 48-125

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Ansell:48-125-8
Rubix:999180600104212
Produttore:48125080
EAN:0076490455835
GUANTO EDGE 48125 SIZE 8,0 48125 # 8

Riepilogo info tecniche

Grandezza8
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO EDGE 48125 SIZE 8,0 48125 # 8


Ora con EN livello 4 di abrasione e buona resistenza allo strappo, buona presa, migliore produttività. Il 48-125 mostra una contaminazione più rapida dello sporco. Struttura senza cuciture; garantisce comfort e incoraggia la sicurezza e l’uso dei guanti
A good level of abrasion resistance & grip, as well as high tactility in dry to slightly oily environments.

Punti di forza

• Ora con EN livello 4 di abrasione e buona resistenza allo strappo, buona presa, produttività migliorata
Il 48-125 mostra una contaminazione dello sporco più rapida
Struttura senza cuciture; garantisce comfort e favorisce la sicurezza e l’uso dei guanti

Applicazioni

Automotive; Elettronica; Olio e gas; Macchine ed equipaggiamento; Trasporto; Riciclaggio e smaltimento dei rifiuti; Assemblaggio di piccoli pezzi; Manipolazione generale; Imballaggio; Ispezione della qualità

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza8
Rivestimento dei guantipoliuretano
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalepoliestere
ESDno
Ambiente di utilizzosecco
Confezione12 paia in polisacco;12 polisacchi in cartone
Colorebianco
Materialepoliuretano (materiale di rivestimento);poliestere (materiale di rivestimento)
Lunghezza270 mm
€ 11,28 IVA esclusa
/ 12 Paia
€ 13,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Grandezza