ELECTRONIC SUPER KNIPS ESD 78 61 125 ESD

Electronic Super Knips® ESD

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:78 61 125 ESD
Rubix:999180300054892
EAN:4003773025184
ELECTRONIC SUPER KNIPS ESD 78 61 125 ESD

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidiagonale
Lunghezza dei becchi9 mm
Lunghezza125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ELECTRONIC SUPER KNIPS ESD 78 61 125 ESD


78 61 125 ESD Electronic Super Knips® ESD
Precision pliers for ultra fine cutting work, e. g. in electronics and fine mechanics. Electrically discharging handles - dissipative. Ground, very sharp cutting edges without bevel. Shear cut with controlled micro cutting edge misalignment for the most precise cutting of even the thinnest of wires and for a long service life. Precisely shaped tips cut wires close to a surface from Ø 0.2 mm. Joint with stainless steel rivet. Extremely smooth movement for minimum operator fatigue. With opening spring and opening limiter. cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 62 HRC. special tool steel, burnished.
  • Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 1.2 mm
  • Cutting capacities soft wire (diameter): Ø 0.2 – 1.6 mm
  • Jaw length (B): 9 mm
  • Jaw thickness (joint) (D): 7.5 mm
  • Head width (A): 13.5 mm
  • ESD: yes  
  • KNIPEX 78 61 125 ESD Electronic Super Knips® ESD rivestiti in materiale bicomponente brunita 125 mm

    Punti di forza

    Pinze particolarmente adatte per il taglio di alta precisone nell´elettronica e nella meccanica fine. Esecuzione a dispersione elettrica - dissipativa. Taglienti rettificati di precisione senza sfaccettatura. Sezione di taglio con micro-spostamento dei taglienti controllato per un taglio ultrapreciso anche dei fili metallici più sottili e per una lunga durata. Taglienti di forma particolare adatti anche per tagliare fili metallici poco sporgenti da Ø 0,2 mm. Articolazione con rivetto in acciaio legato. Funzionamento estremamente facile senza affaticamento della mano. Con molla di ritorno e delimitazione di apertura. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC. Acciaio speciale per utensili, testa brunita.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)130x70x46 mm
    Forma dei becchidiagonale
    Lunghezza dei becchi9 mm
    Lunghezza125 mm
    Capacità di taglio1,6 mm
    Peso56 g
    Paese d'origineDE
    Codice doganale82032000
    27,24 IVA esclusa
    / Unità
    33,23 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione