ELECTRONIC SUPER KNIPS 78 13 125

Electronic Super Knips®

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:78 13 125
Rubix:999180300054885
EAN:4003773035398
ELECTRONIC SUPER KNIPS 78 13 125

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidiagonale
Lunghezza dei becchi9 mm
Lunghezza125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ELECTRONIC SUPER KNIPS 78 13 125


78 13 125 Electronic Super Knips®
Precision pliers for ultra fine cutting work, e. g. in electronics and fine mechanics. Ground, very sharp cutting edges without bevel. Precisely shaped tips cut wires close to a surface from Ø 0.2 mm. Shear cut with controlled micro cutting edge misalignment for the most precise cutting of even the thinnest of wires and for a long service life. Joint with stainless steel rivet. Extremely smooth movement for minimum operator fatigue. With opening spring and opening limiter. with lead catcher - no uncontrolled loss of cut wire ends. cutting edge hardness approx. 54 HRC. INOX tool steel.
  • Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 1.0 mm
  • Cutting capacities soft wire (diameter): Ø 0.2 – 1.6 mm
  • Jaw length (B): 9 mm
  • Jaw thickness (joint) (D): 7.5 mm
  • Head width (A): 13.5 mm
  • KNIPEX 78 13 125 Electronic Super Knips® rivestiti in materiale bicomponente 125 mm

    Punti di forza

    Pinze particolarmente adatte per il taglio di alta precisone nell´elettronica e nella meccanica fine. Taglienti rettificati di precisione senza sfaccettatura. Taglienti di forma particolare adatti anche per tagliare fili metallici poco sporgenti da Ø 0,2 mm. Sezione di taglio con micro-spostamento dei taglienti controllato per un taglio ultrapreciso anche dei fili metallici più sottili e per una lunga durata. Articolazione con rivetto in acciaio legato. Funzionamento estremamente facile senza affaticamento della mano. Con molla di ritorno e delimitazione di apertura. Con dispositivo di tenuta del frammento reciso - nessun rischio di distacco delle sezioni di filo metallico. Durezza dei taglienti ca. 54 HRC. Acciaio per utensili INOX.

    Applicazioni

    The Knipex Electronic Super Knips 78 13 125 (also available as an ESD version) is ideally suited to electronics technicians, mechatronics technicians, maintenance technicians, industrial maintenance personnel and service technicians who work with the finest circuit traces, sensitive electronics or precise assemblies. Perfect for flush cutting wires on printed circuit boards, in electronic modules or delicate mechanical components. An indispensable precision tool in any professional electronics and maintenance environment.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Forma dei becchidiagonale
    Lunghezza dei becchi9 mm
    Lunghezza125 mm
    Peso57 g
    Codice doganale82032000
    26,72 IVA esclusa
    / Unità
    32,60 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione