Riferimenti
Facom:582.7
Rubix:160000000137566
EAN:3148517716315


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | lungo |
|---|---|
| Capacità di serraggio | 45 mm |
| Lunghezza | 175 mm |
Dettagli del prodotto : PINZA A SCATTO 582.7
Sviluppate da Facom per l'utilizzo in aree con accesso limitato, le pinze di serraggio 582.7 presentano ganasce lunghe e rilascio con una sola mano. La regolazione automatica imposta l'apertura in funzione del pezzo da lavorare senza regolazioni preliminari: è necessario calibrare solo la pressione di serraggio. La ganascia seghettata, realizzata in acciaio forgiato cromo‑molibdeno, offre una resistenza all'usura di lunga durata.
Caratteristiche :
Queste pinze di serraggio a ganasce lunghe sono progettate per trattenere, posizionare o estrarre pezzi in aree difficili da raggiungere. Le ganasce estese permettono di raggiungere componenti incassati o parti poste sul fondo di un alloggiamento, indipendentemente dal fatto che la loro sezione sia piatta o cilindrica.
La regolazione automatica brevettata in funzione del pezzo da serrare elimina la fase manuale di impostazione dell'apertura: va regolata solo la pressione di serraggio in base al pezzo. Lo sgancio avviene con una sola mano tramite la leva interna di apertura.
L'impugnatura zigrinata riduce il rischio di scivolamento, anche in presenza di residui di olio o grasso. La ganascia seghettata è realizzata in acciaio forgiato cromo‑molibdeno trattato, conferendo elevata resistenza all'usura da attrito e forte resistenza alla deformazione sotto carico. Infine, la superficie cromata riduce la corrosione e facilita la manutenzione dello utensile.
Specifiche :
• Capacità di apertura: 45 mm
• Lunghezza (L): 175 mm
• Altezza (H): 63 mm
• Peso netto: 0.256 kg
• Tipo di ganascia: seghettata
• Materiale ganascia: acciaio forgiato cromo‑molibdeno trattato
• Finitura corpo: cromata
• Finitura meccanismo: brunitura
• Garanzia: a vita (con sostituzione)
Caratteristiche :
Queste pinze di serraggio a ganasce lunghe sono progettate per trattenere, posizionare o estrarre pezzi in aree difficili da raggiungere. Le ganasce estese permettono di raggiungere componenti incassati o parti poste sul fondo di un alloggiamento, indipendentemente dal fatto che la loro sezione sia piatta o cilindrica.
La regolazione automatica brevettata in funzione del pezzo da serrare elimina la fase manuale di impostazione dell'apertura: va regolata solo la pressione di serraggio in base al pezzo. Lo sgancio avviene con una sola mano tramite la leva interna di apertura.
L'impugnatura zigrinata riduce il rischio di scivolamento, anche in presenza di residui di olio o grasso. La ganascia seghettata è realizzata in acciaio forgiato cromo‑molibdeno trattato, conferendo elevata resistenza all'usura da attrito e forte resistenza alla deformazione sotto carico. Infine, la superficie cromata riduce la corrosione e facilita la manutenzione dello utensile.
Specifiche :
• Capacità di apertura: 45 mm
• Lunghezza (L): 175 mm
• Altezza (H): 63 mm
• Peso netto: 0.256 kg
• Tipo di ganascia: seghettata
• Materiale ganascia: acciaio forgiato cromo‑molibdeno trattato
• Finitura corpo: cromata
• Finitura meccanismo: brunitura
• Garanzia: a vita (con sostituzione)
Punti di forza
• Accesso a parti difficili da raggiungere grazie alle ganasce estese
• Risparmio di tempo: la regolazione automatica elimina l'impostazione dell'apertura prima di ogni utilizzo
• Maggiore durata della ganascia grazie al trattamento dell'acciaio forgiato cromo‑molibdeno, che limita l'usura durante gli utilizzi ripetuti
• Lo sgancio con una sola mano libera l'altra mano per stabilizzare il pezzo o per operare
• Qualità riconosciuta Facom, supportata da una garanzia a vita
• Risparmio di tempo: la regolazione automatica elimina l'impostazione dell'apertura prima di ogni utilizzo
• Maggiore durata della ganascia grazie al trattamento dell'acciaio forgiato cromo‑molibdeno, che limita l'usura durante gli utilizzi ripetuti
• Lo sgancio con una sola mano libera l'altra mano per stabilizzare il pezzo o per operare
• Qualità riconosciuta Facom, supportata da una garanzia a vita
Applicazioni
Queste pinze di serraggio a ganasce lunghe sono adatte ad ambienti in cui lo spazio di lavoro è limitato o l'accesso al pezzo è indiretto. Nella manutenzione industriale vengono utilizzate per fissare parti meccaniche durante montaggi, smontaggi o riparazioni su attrezzature ingombranti (macchine utensili, carter di macchine, unità idrauliche o pneumatiche).
In carrozzeria, lavorazioni leggere di lamiera e lavori da fabbro, vengono impiegate per posizionare parti piatte o cilindriche durante saldature puntuali o avvitamenti. Tecnici di manutenzione elettrica e installatori di cavi le utilizzano inoltre per estrarre componenti ubicati in profondità all'interno di un alloggiamento.
La capacità di afferrare pezzi con sezioni trasversali piatte o circolari conferisce loro versatilità in applicazioni varie quali l'uso generale in officina, la manutenzione di veicoli commerciali o interventi in loco nei settori dell'energia, dell'industria alimentare o della lavorazione delle materie plastiche.
In carrozzeria, lavorazioni leggere di lamiera e lavori da fabbro, vengono impiegate per posizionare parti piatte o cilindriche durante saldature puntuali o avvitamenti. Tecnici di manutenzione elettrica e installatori di cavi le utilizzano inoltre per estrarre componenti ubicati in profondità all'interno di un alloggiamento.
La capacità di afferrare pezzi con sezioni trasversali piatte o circolari conferisce loro versatilità in applicazioni varie quali l'uso generale in officina, la manutenzione di veicoli commerciali o interventi in loco nei settori dell'energia, dell'industria alimentare o della lavorazione delle materie plastiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma dei becchi | lungo |
|---|---|
| Capacità di serraggio | 45 mm |
| Lunghezza | 175 mm |
| Capacità | 5,5 mm |
| Peso | 256 g |
| Tipologia | pinza lock-grip |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione