Riferimenti
Gedore:137 11
Rubix:160000000858512
Produttore:6407270
EAN:4010886640722


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | curvo |
|---|---|
| Capacità di serraggio | 45 mm |
| Lunghezza | 260 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PINZA GRIP 422G 280
Chiave a serramanico 11" Con vite di regolazione e leva di sblocco, modello 137 10 con leva blu isolata per immersione Ganasce forgiate e temprate e forma speciale delle ganasce per una presa, un bloccaggio e una tenuta sicuri Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, nichelato Corpo della ganascia in lamiera d'acciaio ad alta resistenza Ganascia superiore saldata automaticamente - collegamento assolutamente saldo con il corpo in lamiera Il design ben congegnato delle ganasce garantisce un contatto a tre punti con tutte le sezioni trasversali del materiale Foro filettato saldato nella parte inferiore Nessun allargamento in caso di sollecitazioni estreme Sblocco sicuro Leva di sblocco sotto la pressione costante di una speciale molla
Punti di forza
-Con vite di regolazione e leva di sblocco, modello 137 10 con leva blu isolata per immersione
Ganasce forgiate e temprate e forma speciale delle ganasce per una presa, un serraggio e una tenuta sicuri
Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, zincato
Corpo ganasce in lamiera d'acciaio ad alta resistenza
Ganascia superiore saldata automaticamente - collegamento assolutamente saldo con il corpo in lamiera d'acciaio
La forma sofisticata delle ganasce garantisce un supporto a tre punti per qualsiasi sezione trasversale del materiale
Alesaggio filettato saldato nella parte inferiore
Nessun allargamento sotto i carichi più estremi
Sgancio sicuro
Leva di sgancio sotto pressione costante di una molla speciale
Ganasce forgiate e temprate e forma speciale delle ganasce per una presa, un serraggio e una tenuta sicuri
Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, zincato
Corpo ganasce in lamiera d'acciaio ad alta resistenza
Ganascia superiore saldata automaticamente - collegamento assolutamente saldo con il corpo in lamiera d'acciaio
La forma sofisticata delle ganasce garantisce un supporto a tre punti per qualsiasi sezione trasversale del materiale
Alesaggio filettato saldato nella parte inferiore
Nessun allargamento sotto i carichi più estremi
Sgancio sicuro
Leva di sgancio sotto pressione costante di una molla speciale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 790 g |
|---|---|
| Forma dei becchi | curvo |
| Capacità di serraggio | 45 mm |
| Lunghezza | 260 mm |
| Capacità | 45 mm |
| Peso | 790 g |
| Tipologia | chiave di presa |
| Codice doganale | 82032000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione