Riferimenti
Facom:505A
Rubix:160000000119695
EAN:3662424019852




Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | curvo |
|---|---|
| Capacità di serraggio | 135 mm |
| Lunghezza | 274 mm |
Dettagli del prodotto : PINZA REGOLABILE A GRANDE CAPACITA 505A
Morse ad alta capacità
- Asola a 5 posizioni.
- Grilletto per un rilascio dolce e controllato.
- Pratico e sicuro. Funzionamento con una sola mano.
- Capacità fino a 135 mm.
- Ganasce larghe 17 mm.
- Scanalatura lavorata sulla ganascia superiore per il bloccaggio di tubi di piccolo diametro.
- Finitura cromata.
- Asola a 5 posizioni.
- Grilletto per un rilascio dolce e controllato.
- Pratico e sicuro. Funzionamento con una sola mano.
- Capacità fino a 135 mm.
- Ganasce larghe 17 mm.
- Scanalatura lavorata sulla ganascia superiore per il bloccaggio di tubi di piccolo diametro.
- Finitura cromata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 285x125x30 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 922 g |
| Forma dei becchi | curvo |
| Capacità di serraggio | 135 mm |
| Lunghezza | 274 mm |
| Capacità | 135 mm |
| Peso | 814 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione