PINZA A MORSA CON GANASCIA CURVA LUNGHEZZA (MM) 235 4972000

PINZA AUTOBLOCCANTE CON GANASCIA CONCAVA ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4972000
Rubix:999180600003252
EAN:3660338498299
PINZA A MORSA CON GANASCIA CURVA LUNGHEZZA (MM) 235 4972000

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchicurvo
Capacità di serraggio63 mm
Lunghezza235 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA A MORSA CON GANASCIA CURVA LUNGHEZZA (MM) 235 4972000


Questi utensili hanno una presa eccezionale e possono essere fissati sul pezzo utilizzato.
Le pinze sono dotate di ganasce in acciaio al Cromo Vanadio forgiate, tagliacavi integrato e di una leva di sblocco per un facile smontaggio.
Uso generico, becco fine, particolarmente utile per lavori di termo-idraulica.

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchicurvo
Capacità di serraggio63 mm
Lunghezza235 mm
Peso555 g
14,48 IVA esclusa
/ Unità
17,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore