U01340001 134_180 PINZA AUTOBLOCCANTE -E-
PINZE REGOLABILI AUTOBLOCCANTI CON GANASCE CONCAVE USAG 134
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:134 180
Rubix:160000000338943
Produttore:U01340001
EAN:8010239003460


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | semitondo |
|---|---|
| Capacità di serraggio | 28 mm |
| Lunghezza | 180 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U01340001 134_180 PINZA AUTOBLOCCANTE -E-
Ganasce in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Corpo in lamiera d'acciaio imbutita
Esecuzione nichelata
Corpo in lamiera d'acciaio imbutita
Esecuzione nichelata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x50x180 mm |
|---|---|
| Peso | 384 g |
| Forma dei becchi | semitondo |
| Capacità di serraggio | 28 mm |
| Lunghezza | 180 mm |
| Peso | 384 g |
| Tipologia | pinza autobloccante regolabile con ganasce concave |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore