U01340003 134_300 PINZA AUTOBLOCCANTE
PINZE REGOLABILI AUTOBLOCCANTI CON GANASCE CONCAVE USAG 134
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:134 300
Rubix:160000000338945
Produttore:U01340003
EAN:8010239003484


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | semitondo |
|---|---|
| Capacità di serraggio | 65 mm |
| Lunghezza | 300 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U01340003 134_300 PINZA AUTOBLOCCANTE
Ganasce in acciaio speciale altamente legato al Cromo Vanadio
Corpo in lamiera d'acciaio imbutita
Esecuzione nichelata
Corpo in lamiera d'acciaio imbutita
Esecuzione nichelata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 300x80x20 mm |
|---|---|
| Peso | 960 g |
| Forma dei becchi | semitondo |
| Capacità di serraggio | 65 mm |
| Lunghezza | 300 mm |
| Peso | 960 g |
| Tipologia | pinza autobloccante (lock-grip) con ganasce concave |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore