PINZA GRIP 422G 250

Pinze di bloccaggio 137

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:137 10
Rubix:160000000858511
Produttore:6406700
EAN:4010886640678
PINZA GRIP 422G 250

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchicurvo
Capacità di serraggio32 mm
Lunghezza230 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA GRIP 422G 250


Chiave a serramanico 10" Con vite di regolazione e leva di sblocco, modello 137 10 con leva blu isolata per immersione Ganasce forgiate e temperate e forma speciale delle ganasce per una presa, un bloccaggio e una tenuta sicuri Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, nichelato Corpo della ganascia in lamiera d'acciaio ad alta resistenza Ganascia superiore saldata automaticamente - collegamento assolutamente saldo con il corpo in lamiera Il design ben congegnato delle ganasce garantisce un contatto a tre punti con tutte le sezioni trasversali del materiale Foro filettato saldato nella parte inferiore Nessun allargamento in caso di sollecitazioni estreme Sblocco sicuro Leva di sblocco sotto la pressione costante di una speciale molla

Punti di forza

-Con vite di regolazione e leva di sblocco, modello 137 10 con leva blu isolata per immersione
Ganasce forgiate e temprate e forma speciale delle ganasce per una presa, un serraggio e una tenuta sicuri
Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, zincato
Corpo ganasce in lamiera d'acciaio ad alta resistenza
Ganascia superiore saldata automaticamente - collegamento assolutamente saldo con il corpo in lamiera d'acciaio
La forma sofisticata delle ganasce garantisce un supporto a tre punti per qualsiasi sezione trasversale del materiale
Alesaggio filettato saldato nella parte inferiore
Nessun allargamento sotto i carichi più estremi
Sgancio sicuro
Leva di sgancio sotto pressione costante di una molla speciale

Informazioni tecniche


Attributi
Peso526 g
Forma dei becchicurvo
Capacità di serraggio32 mm
Lunghezza230 mm
Capacità32 mm
Peso526 g
Tipologiachiave di presa
Codice doganale82032000
39,68 IVA esclusa
/ Unità
48,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione