Riferimenti
Gedore:138 X
Rubix:160000000858517
Produttore:6407510
EAN:4010886640753


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | curvo |
|---|---|
| Capacità di serraggio | 90 mm |
| Lunghezza | 280 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PINZA GRIP 426G
Chiave per saldatori per tubi 11" Per il bloccaggio di tubi e tondi durante la saldatura Ganasce in acciaio fuso nichelate Leva di sblocco blu isolata per immersione
Punti di forza
-Per il serraggio di tubi e tondi durante la saldatura
Ganasce in acciaio fuso
Placcate in nichel
Leva di sblocco blu isolata per immersione
Ganasce in acciaio fuso
Placcate in nichel
Leva di sblocco blu isolata per immersione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 967 g |
|---|---|
| Forma dei becchi | curvo |
| Capacità di serraggio | 90 mm |
| Lunghezza | 280 mm |
| Capacità | 90 mm |
| Peso | 967 g |
| Tipologia | chiave di presa |
| Codice doganale | 82032000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione