PINZA GRIP BECCHI LUNGHI 517.6

517 - Pinze di bloccaggio con ganasce lunghe "one setting"

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:517.6
Rubix:160000000121753
EAN:3148511821060
PINZA GRIP BECCHI LUNGHI 517.6

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchimorsa
Capacità di serraggio55 mm
Lunghezza165 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA GRIP BECCHI LUNGHI 517.6


517-Morsetti singoli - Ugelli lunghi
- Permette di entrare e bloccare le parti difficili da raggiungere.
- Regolazione dell'apertura tramite vite.
- Finitura: cromata.
A max. mm 55C [mm]: 50H [mm]: 48L [mm]: 165[g]: 200

Punti di forza

- Per la presa e il blocco di parti di difficile accesso - Apertura regolabile con vite di regolazione - Design: cromato.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso227 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)185x55x23 mm
Peso imballaggio227 g
Forma dei becchimorsa
Capacità di serraggio55 mm
Lunghezza165 mm
Capacità55 mm
Peso200 g
33,32 IVA esclusa
/ Unità
40,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione