PINZA A MORSA CON BECCHI PROFONDI 4 POSIZIONI. CATAFORESI NERA. 845297

Pinza a morsa con becchi profondi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:845297
Rubix:170000000534525
EAN:3660338075711
PINZA A MORSA CON BECCHI PROFONDI 4 POSIZIONI. CATAFORESI NERA. 845297

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchilungo
Capacità di serraggio105 mm
Lunghezza275 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA A MORSA CON BECCHI PROFONDI 4 POSIZIONI. CATAFORESI NERA. 845297


4 posizioni. Cataforesi nera.
Sbloccaggio con una sola mano.
Capacità: apertura: 105 mm
Diametro: 95 mm
Profondità: 85 mm
Produzione francese

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchilungo
Capacità di serraggio105 mm
Lunghezza275 mm
Capacità105 mm
Peso800 g
46,69 IVA esclusa
/ Unità
56,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione