Riferimenti
Beta Tools:1052 190
Rubix:160000000006921
Produttore:010520019
EAN:8014230039725


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | universale |
|---|---|
| Capacità di serraggio | 36 mm |
| Lunghezza | 190 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 010520019-PINZA GRIP GANASCE CONCAVE 190 1052 190
Morsetti a pressione, morsetti concavi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso | 389 g |
| Forma dei becchi | universale |
| Capacità di serraggio | 36 mm |
| Lunghezza | 190 mm |
| Peso | 389 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore