PINZA MORSETTO B 1780/2 MM 250 B17802250

Pinza regolabile a morsetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:41 04 250
Rubix:160000000738763
EAN:4003773002758
PINZA MORSETTO B 1780/2 MM 250 B17802250

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchicurvo
Capacità di serraggio40 mm
Lunghezza250 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PINZA MORSETTO B 1780/2 MM 250 B17802250


41 04 250 Grip Pliers
Hold round, profile and flat material securely. Heavy duty model. With adjustment screw and release lever. One-hand operation. High clamping pressure due to toggle lever action. max. cutting capacity medium-hard wire Ø 3.0 mm.
  • Clamping width round: 40 mm
  • Clamping width square: 20 mm
  • Clamping width hexagon: 30 mm
  • KNIPEX 41 04 250 Pinza regolabile a morsetto zincata 250 mm

    Punti di forza

    Presa sicura di materiale piatto o sagomato. Per alta sollecitazione. Con regolazione a vite e leva interna a scatto. Utilizzabile con una sola mano. Con leva articolata per forza di serraggio elevata. Corpo pinza: acciaio laminato, altamente resistente. Ganasce: acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)230x65x17 mm
    Forma dei becchicurvo
    Capacità di serraggio40 mm
    Lunghezza250 mm
    Capacità40 mm
    Peso517 g
    Paese d'origineDE
    Codice doganale82032000
    32,49 IVA esclusa
    / Unità
    39,64 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione