Riferimenti
Beta Tools:1052 300
Rubix:160000000006923
Produttore:010520030
EAN:8014230039749


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | universale |
|---|---|
| Capacità di serraggio | 55 mm |
| Lunghezza | 300 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 010520030-PINZA GRIP GANASCE CONCAVE 300 1052 300
Morsetti a pressione, morsetti concavi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 330x85x60 mm |
|---|---|
| Peso | 895 g |
| Forma dei becchi | universale |
| Capacità di serraggio | 55 mm |
| Lunghezza | 300 mm |
| Peso | 895 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore