PINZA A MORSA G-MAX 865204

Pinza a morsa G-MAX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:865204
Rubix:170000000540138
EAN:3660338195839
PINZA A MORSA G-MAX 865204

Riepilogo info tecniche

Capacità di serraggio290 mm
Lunghezza270 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA A MORSA G-MAX 865204


Rocchetto e cremagliera 6 posizioni per stringere tutte le forme.
Ampia apertura.
Chiusura con denti sempre paralleli.
Larghezza dei denti: 16 mm
Denti in acciaio pressofuso, scanalato, indurito, con denti a 58/60 HRC.
Chiusura precisa e potente (da 300 a 600 daN).
Protezione del corpo con cromatura
Protezione dei denti con cataforesi.
Rivestimento tecnico altamente protettivo contro la corrosione.
Ergonomia: facilità di chiusura e svitamento con una sola mano.
Regolazione della forza di chiusura tramite pomello.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di serraggio290 mm
Lunghezza270 mm
Peso840 g
54,70 IVA esclusa
/ Unità
66,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione