PINZA A MORSA GANASCIA DRITTA LUNGHEZZA (MM) 190 4971997

PINZA AUTOBLOCCANTE CON GANASCIA DRITTA ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4971997
Rubix:999180600003249
EAN:3660338498268
PINZA A MORSA GANASCIA DRITTA LUNGHEZZA (MM) 190 4971997

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidritto
Capacità di serraggio42 mm
Lunghezza190 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA A MORSA GANASCIA DRITTA LUNGHEZZA (MM) 190 4971997


Questi utensili hanno una presa eccezionale e possono essere fissati sul pezzo utilizzato.
Queste pinze sono dotate di ganasce in acciaio al Cromo Vanadio forgiate e di una leva di sblocco per un facile smontaggio.
Uso generale, becco robusto con denti rinforzati.

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchidritto
Capacità di serraggio42 mm
Lunghezza190 mm
Peso350 g
12,89 IVA esclusa
/ Unità
15,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore