PINZA A MORSA GANASCIA DRITTA LUNGHEZZA (MM) 235 4971998

PINZA AUTOBLOCCANTE CON GANASCIA DRITTA ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4971998
Rubix:999180600003250
EAN:3660338498275
PINZA A MORSA GANASCIA DRITTA LUNGHEZZA (MM) 235 4971998

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidritto
Capacità di serraggio63 mm
Lunghezza235 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA A MORSA GANASCIA DRITTA LUNGHEZZA (MM) 235 4971998


Questi utensili hanno una presa eccezionale e possono essere fissati sul pezzo utilizzato.
Queste pinze sono dotate di ganasce in acciaio al Cromo Vanadio forgiate e di una leva di sblocco per un facile smontaggio.
Uso generale, becco robusto con denti rinforzati.

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchidritto
Capacità di serraggio63 mm
Lunghezza235 mm
Peso555 g
14,41 IVA esclusa
/ Unità
17,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore