U01390004 139 AN_280 PINZA AUTOBLOCCANTE
PINZA REGOLABILE AUTOBLOCCANTE CON GANASCE A COLLO DI CIGNO USAG 139 AN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:139 AN 280
Rubix:160000000338961
Produttore:U01390004
EAN:8010239186163


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | curvo |
|---|---|
| Capacità di serraggio | 76 mm |
| Lunghezza | 280 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U01390004 139 AN_280 PINZA AUTOBLOCCANTE
Pinza regolabile autobloccante USAG 139 AN/280 con ganasce a collo di cigno per il bloccaggio di profilati ed angolari. Apertura 76 mm, lunghezza 280 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x150x290 mm |
|---|---|
| Peso | 965 g |
| Forma dei becchi | curvo |
| Capacità di serraggio | 76 mm |
| Lunghezza | 280 mm |
| Peso | 965 g |
| Tipologia | pinza regolabile autobloccante con ganasce a collo di cigno |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore