PINZA A MORSA CON GANASCIA CURVA LUNGHEZZA (MM) 135 4355506

PINZA AUTOBLOCCANTE CON GANASCIA CONCAVA ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4355506
Rubix:999191000050776
EAN:3660338343254
PINZA A MORSA CON GANASCIA CURVA LUNGHEZZA (MM) 135 4355506

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchicurvo
Capacità di serraggio30 mm
Lunghezza135 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PINZA A MORSA CON GANASCIA CURVA LUNGHEZZA (MM) 135 4355506


Questi utensili hanno una presa eccezionale e possono essere fissati sul pezzo utilizzato.
Le pinze sono dotate di ganasce in acciaio al Cromo Vanadio forgiate, tagliacavi integrato e di una leva di sblocco per un facile smontaggio.
Uso generico, becco fine, particolarmente utile per lavori di termo-idraulica.

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchicurvo
Capacità di serraggio30 mm
Lunghezza135 mm
Peso175 g
10,07 IVA esclusa
/ Unità
12,29 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore