010500022-PINZA GRIP 220MM 1050
Pinza autobloccante a doppia regolazione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1050
Rubix:160000000006877
Produttore:010500022
EAN:8014230039688


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | curvo |
|---|---|
| Capacità di serraggio | 55 mm |
| Lunghezza | 220 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 010500022-PINZA GRIP 220MM 1050
Pinza autobloccante a doppia regolazione
Punti di forza
Pinza autobloccante a doppia regolazione
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso | 657 g |
| Forma dei becchi | curvo |
| Capacità di serraggio | 55 mm |
| Lunghezza | 220 mm |
| Capacità | 75 mm |
| Peso | 660 g |
| Tipologia | pinza autobloccante a doppia regolazione |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione