MULTIPOSITION LOCK GRIP PLIERS 501APB

Morse a naso lungo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:501APB
Rubix:999220127016293
EAN:3662424020919
MULTIPOSITION LOCK GRIP PLIERS 501APB

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchilungo
Capacità di serraggio110 mm
Lunghezza250 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MULTIPOSITION LOCK GRIP PLIERS 501APB





Impugnatura a naso lungo - Manopola a 5 posizioni - Grilletto per un rilascio morbido e controllato - Pratica e sicura.



Può essere utilizzato con una sola mano. - Ganasce larghe 17 mm. - Scanalatura lavorata sulla ganascia superiore per il serraggio di tubi di piccolo diametro. - Con punta articolata, si adatta a tutte le configurazioni di presa. - Finitura cromata.

Punti di forza

Pinze a becchi lunghi.
Placcate al cromo, prodotte in Francia.

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchilungo
Capacità di serraggio110 mm
Lunghezza250 mm
Capacità17 mm
Peso770 g
62,25 IVA esclusa
/ Unità
75,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione