U01350510 135 B_250 PINZA AUTOBLOCCANTE
Pinza regolabile autobloccante a cremagliera con ganasce lunghe
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:135 B 250
Rubix:160000000338949
Produttore:U01350510
EAN:8010239320741


Riepilogo info tecniche
| Forma dei becchi | lungo |
|---|---|
| Capacità di serraggio | 110 mm |
| Lunghezza | 250 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U01350510 135 B_250 PINZA AUTOBLOCCANTE
Ganasce forgiate - Dentatura studiata per una presa perfetta anche su tondo - Sistema di apertura brevettato ed integrato nei manici - Rullino di regolazione della presa integrato sul manico superiore - Cremagliera a 5 posizioni
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 1 g |
| Forma dei becchi | lungo |
| Capacità di serraggio | 110 mm |
| Lunghezza | 250 mm |
| Peso | 1 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore